BALS - Kojepistorasia - 71101 1PNE 230V IP54 JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipan koko - 50x50 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941962162
Sähkönumero
2529016
Toimittajan tuotenumero
71101
Tukkuerä
1
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
RAL-numero:
9005
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
-QUICK-CONNECT jousiliittimet, kytkentä takaa
-Laippa 50x50mm
-Ruuviväli 38x38mm+varustettu lapsisuojalla
-Integroitu tiiviste
-Värisävy RAL 9005 (musta)
-Kosketinkotelo on valmistettu polyamidista
-Nikkelöidyt koskettimet
-Johdin max 2,5mm²


