BALS - Kojepistorasia - 7110109 1PNE 16A 250V IP54 QC

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojepistorasia - 7110109 1PNE 16A 250V IP54 QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipan koko - 50x50 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410025290098

Sähkönumero

2529009

Toimittajan tuotenumero

7110109

Tukkuerä

20

Laipan koko:

50x50 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

RAL-numero:

9005

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Sukopistorasia varust lapsisuojalla 16A 230V IP44.QC- jousi liittimin

Quick-Connect ruuviton kytkentä. laippa 50x50mm reikäväli 38x38mm+varustettu lapsisuojalla
värisävy RAL9005(musta)