BALS - Kojepistorasia - 714 1PNE 230V IP20 ruuviliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipan koko - 50x50 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941007146
Sähkönumero
2449074
Toimittajan tuotenumero
714
Tukkuerä
1
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9005
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
TAPAHTUMATEKNIIKKAAN
-Koko musta RAL 9005
-Nikkelöidyt koskettimet
-Liitäntä takaa
-Laippa 50x50mm
-Ruuviväli 38x38mm
-IP20


