BALS - Kojepistorasia - 7154 1PNE 16A 230V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojepistorasia - 7154 1PNE 16A 230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipan koko - 50x50 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941071543

Sähkönumero

2419037

Toimittajan tuotenumero

7154

Tukkuerä

20

Laipan koko:

50x50 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

5015

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Kojepistorasia, var sulkeutuvalla apukoskettimePCE

Sukopistorasia,ruuviliitäntäinen  + varustettu sulkeutuvalla  apukoskettimella 
Suojaluokka IP 44
Pakkauskoko 20kpl