BALS - Kojepistorasia - 7245 Suko 1PNE 16A 250V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojepistorasia - 7245 Suko 1PNE 16A 250V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipan koko - muu

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941937986

Sähkönumero

2419009

Toimittajan tuotenumero

7245

Tukkuerä

10

Laipan koko:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

5015

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Sukopistorasia Quick-Connect,pinta,vesitiivis,kotelo 102x102x114PCE,kaapeliliitäänä1t 7kp114l M21020/M21025

Vesitiivis sukopistorasia 16A/250V,pinta-asennus
isot kytkentätilat
runsain kaapeliitännöin 7 x M20/M25