Etusivu

BALS - Kojepistorasia INNOLINQ - 127571 3PNE 16A-6H 400V IP54JL

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Pistokkeen kulma:

vino

Laipan pystypituus:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot85 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2369 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941379731

Sähkönumero

2419127

Toimittajan tuotenumero

127571

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Mitoitusjännite:

240...415 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Pistokkeen kulma:

vino

Kontaktin materiaali:

CuZn

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

75 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

70 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

70 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Voimapistorasia, vino 16 5 400 6H IP54 INNOLINQ, Laippa 75x75mm, 4mm2ruuviton Quick-Connect jousiliitin, Kontex UItra kosketin,kierrätettävät materiaalit, LYIJYTÖN Bals INNOLINQ iF Design Award 2021voittaja

Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.

Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.

Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,

IP44/54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia

Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.


Bals INNOLINQ -tekniikkaa:

QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa

KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit

MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623