BALS - Kojepistorasia INNOLINQ - 136861 2PE 16A-6H 230V IP54 JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä - 3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941379298
Sähkönumero
2419123
Toimittajan tuotenumero
136861
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä:
3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Mitoitusjännite:
200...250 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
75 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
60 mm
Laipan vaakapituus:
75 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Bals INNOLINQ iF Design Award 2021voittaja
Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.
Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.
Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,
IP44/54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia
Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.
Bals INNOLINQ -tekniikkaa:
QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa
KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit
MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623
BALS -tuote
Tutustu BALS-sarjaan


