BALS - Kojevastake - 24691 2PE 32A-6h 230V IP44 JL

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake - 24691 2PE 32A-6h 230V IP44 JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Mitoitusjännite - 200...250 V

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941351942

Sähkönumero

2419115

Toimittajan tuotenumero

24691

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Mitoitusjännite:

200...250 V

Napojen lukumäärä:

3

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

5015

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Rakennetyyppi:

muu

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

vino

Materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuZn

Voimakojevastake 32 3 230 6H IP44 INNOLINQ , 2,5 - 10mm2 ruuviton Quick-Connect jousiliitin, Kontex UItra kosketin, kierrätettävät materiaalit, LYIJYTÖN

Bals INNOLINQ iF Design Award 2021 voittaja

Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.

Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.

Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,

IP54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia

Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.


Bals INNOLINQ -tekniikkaa:

QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa

KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit

MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623

BALS -tuote

Tutustu BALS-sarjaan