BALS - Kojevastake - 28298 3PNE 32A 400V IP44 QC

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake - 28298 3PNE 32A 400V IP44 QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Tunnisteväri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941201711

Sähkönumero

2428328

Toimittajan tuotenumero

28298

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Rakennetyyppi:

upotettava pistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Kokonaan musta kojevastake,uppo,suora

Tapahtumatekniikkaan

-Kojevastake 32A, uppo,suora
-Kokonaan musta
-Polyamidia
-Jousiliittimin
-Laippa 75x75 mm
-Ruuviväli 60x60 mm
-Johdin max. 6,0 mm²
-Nikkelöidyt koskettimet