Etusivu

BALS - Kojevastake Caravan - 254 2PE 16A 230V

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake Caravan - 254  2PE 16A 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Mitoitusjännite - 200...250 V

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941002547

Sähkönumero

2429054

Toimittajan tuotenumero

254

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Mitoitusjännite:

200...250 V

Napojen lukumäärä:

3

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

valkoinen

RAL-numero:

5015

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

muu

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

vino

Materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Kojevastake Caravan