Etusivu

BALS - Kojevastake INNOLINQ - 24661 3PNE 32A-6h 400V IP44 JL

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V (50+60 Hz) sininen

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Mitoitusjännite - 200...415 V

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941927987

Sähkönumero

2419117

Toimittajan tuotenumero

24661

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Mitoitusjännite:

200...415 V

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Rakennetyyppi:

pintakiinnitettävä pistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

vino

Materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuZn

Voimakojevastake 32 5 400 6H IP44 INNOLINQ, M32 ylhäällä, 2,5 - 10mm2ruuviton Quick-Connect jousiliitin, Kontex UItra kosketin,kierrätettävät materiaalit, LYIJYTÖN Bals INNOLINQ iF Design Award 2021voittaja

Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.

Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.

Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,

IP54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia

Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.


Bals INNOLINQ -tekniikkaa:

QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa

KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit

MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623