BALS - Kojevastake INNOLINQ - 24675 3PNE 16A-6h 400V IP44 JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainenTärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Mitoitusjännite - 200...415 V
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941924337
Sähkönumero
2419114
Toimittajan tuotenumero
24675
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Mitoitusjännite:
200...415 V
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Rakennetyyppi:
pintakiinnitettävä pistoke
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.
Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.
Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,
IP54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia
Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.
Bals INNOLINQ -tekniikkaa:
QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa
KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit
MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623


