Etusivu

BALS - Kojevastake,laippa-asennus - 26051 3PNE 32A-6H 400V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake,laippa-asennus - 26051 3PNE 32A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Tunnisteväri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941260510

Sähkönumero

2428245

Toimittajan tuotenumero

26051

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Rakennetyyppi:

pintakiinnitettävä pistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

vino

Materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Kojevastake,laippa-asennus