Etusivu

BALS - Kojevastake,pinta - 2402 3PNE 32A-6h400V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake,pinta - 2402 3PNE 32A-6h400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Tunnisteväri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941024020

Sähkönumero

2428288

Toimittajan tuotenumero

2402

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

muu

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

vino

Materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Kojevastake,pinta