BALS - Kojevastake,pinta - 24331 2PE 32A 230V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä - 3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Nimellistaajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941243315
Sähkönumero
2429023
Toimittajan tuotenumero
24331
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä:
3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
muu
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei