BALS - Kojevastake,pinta - 24339 3PE 63A-7H 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä - 4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Tunnisteväri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941243391
Sähkönumero
2430540
Toimittajan tuotenumero
24339
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä:
4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
muu
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


