Etusivu

BALS - Kojevastake,pinta 7-nap - 24196 6PNE 32A-6H 400V IP 44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake,pinta 7-nap - 24196 6PNE 32A-6H 400V IP 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Mitoitusjännite - 400...400 V

  • Napojen lukumäärä - 7

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941241960

Sähkönumero

2429176

Toimittajan tuotenumero

24196

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Mitoitusjännite:

400...400 V

Napojen lukumäärä:

7

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

muu

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

vino

Materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Kojevastake,pinta 7-nap