BALS - Kojevastake,pinta JL - 242001 3PNE 16A 400V IP44, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Tunnisteväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941014601
Sähkönumero
2428246
Toimittajan tuotenumero
242001
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Rakennetyyppi:
muu
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei


