BALS - Kojevastake,pinta+läppä - 242 2PE 16A 230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä - 3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Tunnisteväri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941002424
Sähkönumero
2429042
Toimittajan tuotenumero
242
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä:
3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
muu
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei
Kojevastake 3-nap CEE 16A 250V IP44
varustettu jousitetulla läppäkannella


