BALS - Kojevastake, upot IP 67 - 754 1PNE 16A/230V

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake, upot IP 67 - 754 1PNE 16A/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - sininen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941007542

Sähkönumero

2449065

Toimittajan tuotenumero

754

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

sininen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Rakennetyyppi:

rakennuspistoke

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Sopiva suojakoskettimelle:

kyllä

RAL-numero:

5015

Nimellisjännite:

250 V

Kojevastake, upot IP 67