Etusivu

BALS - Kojevastake, uppo suora - 28004 3PE 16A-7H 500V IP44, QC

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake, uppo suora - 28004 3PE 16A-7H 500V IP44, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h

  • Tunnisteväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941280044

Sähkönumero

2430246

Toimittajan tuotenumero

28004

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

500 V (50+60 Hz) musta

Napojen lukumäärä:

4

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

7 h

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Rakennetyyppi:

rakennuspistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

28004,kojevastake,uppo,suora,16A4-nap 500V,laippa75x75mm,IP44