Etusivu

BALS - Kojevastake, uppo suora - 28111 2PE 16A-6H 230V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Kojevastake, uppo suora - 28111 2PE 16A-6H 230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Tunnisteväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941281119

Sähkönumero

2430146

Toimittajan tuotenumero

28111

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Napojen lukumäärä:

3

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

5015

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Rakennetyyppi:

upotettava pistoke

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

28111,kojevastake,uppo,suora,16A3-nap 230V,laippa75x75mm,IP44,