Etusivu

BALS - Kombirasia - 1010-NL 3PNE 16A 400V+230V QC

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kombirasia - 1010-NL 3PNE 16A 400V+230V QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 155 mm

  • Leveys - 83 mm

  • Syvyys - 130 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Voimapistorasia (CEE) 16 A - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024190108

Sähkönumero

2419010

Toimittajan tuotenumero

1010-NL

Tukkuerä

10

Korkeus:

155 mm

Leveys:

83 mm

Syvyys:

130 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

ei ole

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Kytketty ruuviton seinäpistorasia,kombi