Etusivu

BALS - P.rasia kytkimell+apukosk. - 160284 3PE 32A 500V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - P.rasia kytkimell+apukosk. - 160284 3PE 32A 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024248236

Sähkönumero

2424823

Toimittajan tuotenumero

160284

Tukkuerä

1

Pistorasia+kytkin 16A 4nap 500V 7h IP67 +apukosketin. mekaaninenkaksoislukitus. niklatut koskettimet. kotelo 170x90. 1xM20. 1xM 20/25.syöttöjohdin max. 10.0mm2