Etusivu

BALS - P.rasia kytkimell+apukosk. - 16945 3PE-7h 63A 500V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - P.rasia kytkimell+apukosk. - 16945  3PE-7h 63A 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta

  • Kytkin - mekaaninen lukitus

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

128 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024248632

Sähkönumero

2424863

Toimittajan tuotenumero

16945

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

4

Jännite EN 60309-2 mukaan:

500 V (50+60 Hz) musta

Kytkin:

mekaaninen lukitus

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

7 h

Tunnisteväri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Maavuotokytkimellä:

ei

Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojaus:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia+kytkin 63A 4p 500V 7h IP44 +apukosketin. mekaaninenkaksoislukitus. niklatut koskettimet. kotelo 260x160. 1xM40. 1xM32/40.syöttöjohdin max. 25.0 mm2