BALS - Pistorasia - 11949 2PE 32A-6H 230V IP44, QC

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia - 11949 2PE 32A-6H 230V IP44, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Eristetty asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941119498

Sähkönumero

2430108

Toimittajan tuotenumero

11949

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Asennustapa:

pinta-asennus

Eristetty asennus:

kyllä

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

5015

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia