BALS - Pistorasia - 11956 3PE 32A-6h 400V IP44 JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941119566
Sähkönumero
2428712
Toimittajan tuotenumero
11956
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
Lukittava:
ei
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ruuviton Quick-Connect jousiliitin,
ketjutettavissa, kotelo126x83mm,
Kaapelitulot M25 ylhäällä auki, 2xM25 alhaalla kiinni,
käännettävissä 180°, johdin 2,5 - 10mm²


