BALS - Pistorasia - 700 2xUSB kojerasia 2,1A IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - keltainen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941926836
Sähkönumero
2529010
Toimittajan tuotenumero
700
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
keltainen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen syvyys:
49 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Merkinantolampulla:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Bals USB-latauspistorasia
Kestävä ja luotettava USB latauspistorasia kahdelle laitteelle työmaille ja teollisuuteen.
- Täydellinen ulkoinen soveltuvuus olemassa oleviin järjestelmiin. Laippa 50x50.
- USB pistorasia on suojattu jousiläppäkannella. IP54
- Helposti vaihdettavissa standari teollisuus sukon tilalle olemassa oleviin koteloihin.
- Yksittäin tai useamman yksikön asennuksiin.
- Läppäkansi jätettävissä auki asentoon, 90° kulmaan
- Rungossa korkea iskun kestävyys ja erinomainen kuumuuden sietokyky.
- Pienet asennusmitat (n.27.5 x Ø43 mm) -
- Yksinkertainen jälkiasennukseen
Ulos: 5V 2,1A, 2x USB-A rasia.
Sisään: 100-240Vac 0,23A, sisäinen 3,15A suojaus. 0,2m johtimet.
Suosittelemme 1A etusulakkeen asentamista. Esim. G-tyyppi 5x20mm lasiputkisulake din-kiskolle tai paneeliin tai lattasulakepidike syöttöjohdotukseen.


