Etusivu

BALS - Pistorasia - 724 1PNE 230V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia - 724 1PNE 230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941007245

Sähkönumero

2449094

Toimittajan tuotenumero

724

Tukkuerä

20

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

5015

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Sukopistorasia, pinta, 1-os. sininen