BALS - Pistorasia INNOLINQ - 110658 3PE 32A 400V IP44 JL

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V (50+60 Hz) sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Eristetty asennus - kyllä

  • Rungon väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

30 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941354462

Sähkönumero

2419121

Toimittajan tuotenumero

110658

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Eristetty asennus:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ulkoinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Voimapistorasia 32 4 400 6H IP44 INNOLINQ, Kotelo 92x94mm, M32 ylhäällä, 2,5 - 10mm2 ruuviton Quick-Connect jousiliitin, Kontex UItra kosketin,kierrätettävät materiaalit, LYIJYTÖN Bals INNOLINQ iF Design Award 2021voittaja

Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.

Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.

Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,

IP54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia

Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.


Bals INNOLINQ -tekniikkaa:

QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa

KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit

MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623

BALS -tuote

Tutustu BALS-sarjaan