Etusivu

BALS - Pistorasia,kytkimellinen 7-nap - 16374 6PNE 16A-6H 400V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,kytkimellinen 7-nap - 16374 6PNE 16A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 7

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Kytkin - mekaaninen lukitus

  • Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941163743

Sähkönumero

2429194

Toimittajan tuotenumero

16374

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

7

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Kytkin:

mekaaninen lukitus

Kytkimen tyyppi:

erikoiskytkin

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Maavuotokytkimellä:

ei

Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Suojaus:

ei ole

Armeijakäyttöön:

ei

Pistorasia,kytkimellinen 7-nap