BALS - Pistorasia+kytkin IP44 - 1619 1PNE 16A/230V+kytkin

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia+kytkin IP44 - 1619  1PNE 16A/230V+kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Kytkin - mekaaninen lukitus

  • Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

155 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941016193

Sähkönumero

2429807

Toimittajan tuotenumero

1619

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Kytkin:

mekaaninen lukitus

Kytkimen tyyppi:

erikoiskytkin

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

sininen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Maavuotokytkimellä:

ei

Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Suojaus:

ei ole

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia CEE 3-napainen 16A +kytkin+kaksoislukitus