Etusivu

BALS - Pistorasia,monitoimi - 102 3NPE 16A-6h 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,monitoimi - 102  3NPE 16A-6h 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asennus

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941001021

Sähkönumero

2429112

Toimittajan tuotenumero

102

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

pinta-asennus

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Eristetty asennus:

kyllä

Armeijakäyttöön:

ei

Pistorasia. sis.tulo 1 ylh(avoin). 1 alh. käännettävä pohja 180 ast