Etusivu

BALS - Pistorasia,suko,pinta 1-os. - 725 1PNE 16A/230V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,suko,pinta 1-os. - 725 1PNE 16A/230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - harmaa

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941007252

Sähkönumero

2449063

Toimittajan tuotenumero

725

Tukkuerä

10

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

harmaa

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

7035

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Pistorasia,suko,pinta 1-os.