BALS - Pistorasia,uppo-Container - 13021 3PE 32A-3h 400V

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-Container - 13021 3PE 32A-3h  400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - muu

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 3 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941130219

Sähkönumero

2429305

Toimittajan tuotenumero

13021

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

muu

Napojen lukumäärä:

4

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

3 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

75 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

60 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia,uppo-suora 75x75mm

TE