Etusivu

BALS - Pistorasia,uppo-suora 114x114 - 130055 3PNE 125A-5H 690V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-suora 114x114 - 130055 3PNE 125A-5H 690V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941192781

Sähkönumero

2430565

Toimittajan tuotenumero

130055

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

600-690 V (50+60 Hz) musta

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

5 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

120 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

100 mm

Laipan vaakapituus:

120 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

100 mm

Pistorasia,uppo-suora 120x120mm