Etusivu

BALS - Pistorasia,uppo-suora - 13849 3PNE 63A-5H 690V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-suora - 13849 3PNE 63A-5H 690V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941138499

Sähkönumero

2430559

Toimittajan tuotenumero

13849

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

600-690 V (50+60 Hz) musta

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

5 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

107 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

85 mm

Laipan vaakapituus:

100 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

77 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia,uppo-suora 107x100mm