BALS - Pistorasia,uppo-suora 70x70mm - 13895 3PNE 16A-6H 400V IP44,QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941138956
Sähkönumero
2428223
Toimittajan tuotenumero
13895
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
70 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
56 mm
Laipan vaakapituus:
70 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
56 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Quick Connect kytkentäliittimin
Laippa 70x70mm
Ruuviväli 56x56mm


