Etusivu

BALS - Pistorasia,uppo-suora,vt - 13451 3PNE 125A 400V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-suora,vt - 13451 3PNE 125A 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941134514

Sähkönumero

2429237

Toimittajan tuotenumero

13451

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

120 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

100 mm

Laipan vaakapituus:

120 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

100 mm

13451,pistorasia,uppo,suora125A5-nap400Vh6IP67,laippa120x120mm,nikl.koskettimet