BALS - Pistorasia, uppo-vino 100x92mm - 12565 3PE 63A-7H 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä - 4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941125659
Sähkönumero
2430518
Toimittajan tuotenumero
12565
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä:
4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
100 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
85 mm
Laipan vaakapituus:
92 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
77 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


