Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

BALS - Pistorasia uppo-vino - 12065 3PNE 125A-5h 690V IP 67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia uppo-vino - 12065 3PNE 125A-5h 690V IP 67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941120654

Sähkönumero

2429936

Toimittajan tuotenumero

12065

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

600-690 V (50+60 Hz) musta

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

5 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

114 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

90 mm

Laipan vaakapituus:

114 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

90 mm

Pistorasia uppo-vino