BALS - Pistorasia,uppo-vino - 12078 3PNE 16A 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941120784
Sähkönumero
2429131
Toimittajan tuotenumero
12078
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
85 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
70 mm
Laipan vaakapituus:
85 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
70 mm


