BALS - Pistorasia,uppo-vino - 12080 2PE 16A 230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä - 3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410024290563
Sähkönumero
2429056
Toimittajan tuotenumero
12080
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä:
3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Mitoitusjännite:
200...250 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
85 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
70 mm
Laipan vaakapituus:
85 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
70 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


