Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

BALS - Pistorasia,uppo-vino - 12108 3PNE 125A 400V IP67

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-vino - 12108 3PNE 125A 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941121088

Sähkönumero

2429225

Toimittajan tuotenumero

12108

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

114 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

90 mm

Laipan vaakapituus:

114 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

90 mm

Pistorasia,uppo-vino 114x114mm