Varastointi päättyy

BALS - Pistorasia,uppo-vino - 1215 3PNE 32A 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-vino - 1215  3PNE 32A 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941012157

Sähkönumero

2429134

Toimittajan tuotenumero

1215

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

85 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

70 mm

Laipan vaakapituus:

85 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

70 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia,uppo-vino 85x85mm