BALS - Pistorasia,uppo-vino - 12310 2PE 32A 230V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-vino - 12310 2PE 32A 230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941123105

Sähkönumero

2429069

Toimittajan tuotenumero

12310

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Napojen lukumäärä:

3

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Mitoitusjännite:

200...250 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

5015

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

85 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

70 mm

Laipan vaakapituus:

85 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

70 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia,uppo-vino