BALS - Pistorasia,uppo-vino 85x85mm - 12864 3PE 16A-7H 500V IP44, QC

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-vino 85x85mm - 12864 3PE 16A-7H 500V IP44, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024302228

Sähkönumero

2430222

Toimittajan tuotenumero

12864

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

500 V (50+60 Hz) musta

Napojen lukumäärä:

4

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

7 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

85 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

70 mm

Laipan vaakapituus:

85 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

70 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia,uppo-vino 85x85mm