BALS - Pistorasia,uppo-vino 85x85mm - 12930 3PE 16A-7H 500V IP67, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä - 4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410024302327
Sähkönumero
2430232
Toimittajan tuotenumero
12930
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä:
4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
85 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
70 mm
Laipan vaakapituus:
85 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
70 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


