Etusivu
Varastointi päättyy

BALS - Pistorasia ,uppo/vino JL - 12768 3PNE 32A 400V IP44, QC

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia ,uppo/vino JL - 12768  3PNE 32A 400V IP44, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941127684

Sähkönumero

2428231

Toimittajan tuotenumero

12768

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

85 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

70 mm

Laipan vaakapituus:

85 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

70 mm

Pistorasia,uppo/vino JL Quick-Connect kytkentäliittimin
Kontex-koskettimet
Laippa 85x85 Ruuviväli 70x70
Kaapeli max.10 mm²
Kaltevuus 20°