Etusivu

BALS - Pistorasia,uppomalli,vino JL - 120306 3PNE 63A-6h 400V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppomalli,vino JL - 120306 3PNE 63A-6h 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941146821

Sähkönumero

2430067

Toimittajan tuotenumero

120306

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

114 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

90 mm

Laipan vaakapituus:

114 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

90 mm

Pistorasia,uppo-vino 114x114mm